曜日別特売

クランプメーター

クランプメーター - A&Dクランプメーター - A&Dクランプメーター - A&Dクランプメーター - A&Dクランプメーター - A&Dクランプメーター - A&Dクランプメーター - A&Dクランプメーター - A&D
(9件のレビュー)

直流(AD5586のみ)・電流電流が測れる多機能汎用クランプメーター
1999~3999カウント表示
その他機種により直流/交流電圧、抵抗、導通、周波数、デューティ、ダイオードチェックなどの測定項目

用途直流電流測定(AD5586のみ)、交流電流測定、電圧端子測定、抵抗端子測定、通電ブザー端子測定に最適。
注意
※一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けできません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
交流電圧(V)
交流電流(A)
電源
クランプ径(Φmm)
抵抗(Ω)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62739374AD5586-00A00 (一般校正書類付)1台4/40/400/600*±(1.2%rdg+5d)(*確度は最高確度を表示)「クランプ測定」40/400*±(2.5%rdg+8d)(*確度は最高確度を表示)6F22形(006P形)9V乾電池1個約Φ28400/4k/40k/400k/4M/40M *±(1.0%rdg+2d)(*確度は最高確度を表示)76×208×30約195(電池含む)---
34,000
33,980
37,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35145995AD55861台4/40/400/600*±(1.2%rdg+5d)(*確度は最高確度を表示)「クランプ測定」40/400*±(2.5%rdg+8d)(*確度は最高確度を表示)6F22形(006P形)9V乾電池1個約Φ28400/4k/40k/400k/4M/40M *±(1.0%rdg+2d)(*確度は最高確度を表示)76×208×30約195(電池含む)---
12,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
36933416AD55851台2/20/200/600 *±(1.2%rdg+5d)(*確度は最高確度を表示)「クランプ測定」2/20/200/400*±(2.0%rdg+5d)(*確度は最高確度を表示)単4乾電池×2本約Φ28200/2k/20k/200k/2M/20M *±(1.0%rdg+2d)(*確度は最高確度を表示)76×208×30約200(電池除く)7330208
5,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
56397267AD5585 (一般校正書類付)1台2/20/200/600 *±(1.2%rdg+5d)(*確度は最高確度を表示)「クランプ測定」2/20/200/400*±(2.0%rdg+5d)(*確度は最高確度を表示)単4乾電池×2本約Φ28200/2k/20k/200k/2M/20M *±(1.0%rdg+2d)(*確度は最高確度を表示)76×208×30約200(電池除く)---
27,000
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57041146AX-KO1405(AD5581用テストリード〈赤・黒2本組〉)1組----------
600
取扱い終了
返品不可
代替品有
57041155AX-KO2692(AD5585/AD5586用テストリード〈赤・黒2本組〉)1組----------
1,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
01999681AD-5582A1個200/600---200/200k70×230×36380---
19,800
取扱い終了
代替品有
06943605AD5581A1台200/750(±2.9%rdg±4dgt)20/200/600±1.5%rdg±4dgt(50/60Hz)±3.5%rdg±5dgt(40~500Hz)6F22型(9V)乾電池1個約Φ34200/200k(±1.5%rdg±3dgt)82×192×33約270(電池含む)8233192
7,900
取扱い終了
56395858AD5581 (一般校正書類付)1台200/750(±2.9%rdg±4dgt)20/200/600
±1.5%rdg±4dgt(50/60Hz)
±3.5%rdg±5dgt(40~500Hz)
6F22型(9V)乾電池1個約Φ34200/200k(±1.5%rdg±3dgt)82×192×33約270(電池含む)---
29,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57041146AX-KO1405(AD5581用テストリード〈赤・黒2本組〉)68046827AX-KO6245AX-KO1405(AD5581用テストリード〈赤・黒2本組〉) テストリード〈赤・黒2本組〉 A&D 68046827テストリード〈赤・黒2本組〉A&D1組
939
税込1,033
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57041155AX-KO2692(AD5585/AD5586用テストリード〈赤・黒2本組〉)68046827AX-KO6245AX-KO2692(AD5585/AD5586用テストリード〈赤・黒2本組〉) テストリード〈赤・黒2本組〉 A&D 68046827テストリード〈赤・黒2本組〉A&D1組
939
税込1,033
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
01999681AD-5582A36933416AD5585AD-5582A クランプメーター A&D 36933416クランプメーターA&D1台
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36933416
2019-05-05
用途: 交流電流の測定に
建設業・工事業

テスターを持っている人は結構多いと思うのですが
活線のまま調べたいシチュエーションは意外と多く
必要に迫られ購入しました。
私の場合は木工機械を多数同時に使用すると
ブレーカーの容量では計算上はOKな筈がどういう訳か落ちる時があり
原因を探るのに必要でした。
テスター機能もあってこれ一つあれば殆どのことは済んでしまいます。
高額なやつは突入電流が測れるので本当はそっちが欲しかったけど
満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 36933416
2019-04-14
用途: 電気工事に
建設業・工事業

安いので心配でしたが、測定値も問題なく、ちゃんと使える。

対象商品 : 36933416
2018-06-09
用途: 分電盤等の調査
サービス業

持ち歩きや使用感等非常に良いと思います。欲を言えば添付されているストラップがもう少々長ければ良いかと思います

1が参考にしています
対象商品 : 36933416
2017-12-14
用途: 殆ど交流配線の電流
株式会社吉成産業

以前に購入したクランプメータはクランプ接合部が若干隙間が有りましたがこの商品はしっかりはさめクランプの場所によるばらつきは認められなく満足しております。

対象商品 : 36933416
2017-06-24
用途: 電力使用設備の消費電力計測
T.E.Cサービス業

大きさも手頃で計測もし易いので満足しています。
今後はこのクランプメータ使用して業務に生かしたいと思います。

対象商品 : 36933416
2016-11-12
用途: 電気工作作業
サンライズキミヅカ

今回なくしてしまったので2回目の購入です。コードも長いのでテスター使用も使いやすく、快適です。

1が参考にしています
対象商品 : 36933416
2016-12-16
用途: 電気工事修理点検
電気・ガス・熱供給・水道業

商品価格が手ごろでモノタロウさんの商品レビューも参考に購入しました。重宝しています。

対象商品 : 36933416
2015-07-23
用途: 電流測定
建設業・工事業

普通に使えます。
もう少し小さくなると持ち運びに便利なんですけど。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする