曜日別特売

DCプロペラファン MDシリーズ

DCプロペラファン MDシリーズ - オリエンタルモーターDCプロペラファン MDシリーズ - オリエンタルモーターDCプロペラファン MDシリーズ - オリエンタルモーターDCプロペラファン MDシリーズ - オリエンタルモーターDCプロペラファン MDシリーズ - オリエンタルモーターDCプロペラファン MDシリーズ - オリエンタルモーター
(1件のレビュー)
材質(フレーム)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)取付角寸法(mm)62×62材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)保護焼損防止回路内蔵形状角形厚さ(mm)25種類DCファン内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電流(A)
スピードタイプ
接続方式
最大風量(m3/min)
最大静圧(Pa)
付加機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41448583MD625B-120.16スタンダードスピードリード線0.549なし
2,900
2,898
3,188(税込)
当日出荷
00538711MD625BM-120.1ミドルスピードリード線0.3727なし
2,900
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
00538727MD625BM-240.07ミドルスピードリード線0.3727なし
2,900
2,898
3,188(税込)
当日出荷
37729675MD625B-12L0.16スタンダードスピードリード線0.549停止センサ 無接点タイプ
2,900
2,898
3,188(税込)
当日出荷
37729693MD625B-12S0.16スタンダードスピードリード線0.549パルスセンサタイプ
2,900
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
37729666MD625B-12H0.16スタンダードスピード延長ケーブル付0.549なし
3,600
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
37729684MD625B-12LH0.16スタンダードスピード延長ケーブル付0.549停止センサ 無接点タイプ
3,600
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
37729702MD625B-12SH0.16スタンダードスピード延長ケーブル付0.549パルスセンサタイプ
3,700
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
37729727MD625B-24L0.1スタンダードスピードリード線0.549停止センサ 無接点タイプ
2,450
取扱い終了
代替品有
37729745MD625B-24S0.1スタンダードスピードリード線0.549パルスセンサタイプ
2,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
37723506MD625BL-12-ロースピードリード線0.549-
2,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
00538693MD625B-120.16スタンダードスピードリード線0.549なし
2,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
00538702MD625B-240.1スタンダードスピードリード線0.549なし
2,450
取扱い終了
37729711MD625B-24H0.1スタンダードスピード延長ケーブル付0.549なし
2,950
取扱い終了
返品不可
37729736MD625B-24LH0.1スタンダードスピード延長ケーブル付0.549停止センサ 無接点タイプ
2,950
取扱い終了
返品不可
37729754MD625B-24SH0.1スタンダードスピード延長ケーブル付0.549パルスセンサタイプ
3,050
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37729727MD625B-24L68915388MDA625Y-24L画像準備中DCプロペラファンオリエンタルモーター1台
2,898
税込3,188
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
37729745MD625B-24S61919226MDA625-24画像準備中回転低下アラーム付DCプロペラファン MDAシリーズオリエンタルモーター1個
3,598
税込3,958
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
37723506MD625BL-1241448583MD625B-12MD625BL-12 DCプロペラファン MDシリーズ オリエンタルモーター 41448583DCプロペラファン MDシリーズオリエンタルモーター1個
2,898
税込3,188
メーカー推奨代替品です。回転スピードが異なります。
00538693MD625B-1241448583MD625B-12MD625B-12 DCプロペラファン MDシリーズ オリエンタルモーター 41448583DCプロペラファン MDシリーズオリエンタルモーター1個
2,898
税込3,188
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37729675
2018-02-15
用途: 機械 基盤冷却

メーカー推奨製品なので、使用上の問題はまったくありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする