エス・ピー・エアー
SP ダイグラインダー
・超軽量・小型で狭い個所も片手で簡単操作。
・ドリル穴アケ面の仕上げ作業、切断面やスポット溶接面の面取り、各種金型の修正などの細い修正作業に最適です。
空気消費量: 70L/分
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02161661
SP-1200
0.30
28000
¥
28,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
02161677
SP-1200AH
0.45
21000
¥
39,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください