SP アングルグラインダ

SP アングルグラインダ - エス・ピー・エアー

・作業に応じて、左ハンドル、右ハンドルが選べる左右両用式。
・自動車鈑金の補修作業に、溶接はがし、下地ならしに。
空気消費量: 80L/分

質量(kg)1.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02161686SP-1254
50,000
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする