オーエッチ工業
保護カバー付ブリキハンマー
・ブリキ屋根、とゆの釘打ちに。ダクトの取付工事に。
種類
板金用ハンマー
全長(mm)
320
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
板金作業
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
頭部長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02203187
B-18G
18
103
¥
5,075
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
02203196
B-21G
21
112
¥
5,560
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
02203205
B-24G
24
117
¥
7,110
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください