曜日別特売
(3件のレビュー)

・耐久性に優れた良質ゴムを吟味し、使用しています。
・爪でひっかいてもボロボロ取れてきません。

用途木製品等比較的ソフトな製品等の組立 レベル出し種類ゴムハンマー材質(頭)天然ゴム、ブタジエンゴム材質(柄部)主な用途組立作業硬度HDD17使用温度範囲(℃)-20~80内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
頭径(Φmm)
全長(mm)
呼称
頭部長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02203257GH-S46300#1/279260
1,500
1,298
1,428(税込)
当日出荷
02203241GH-M57330#196470
2,120
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
02203232GH-L64360#1 1/2104620
2,685
2,198
2,418(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02203232
2021-02-03
用途: アルミサッシの組み立て
建設業・工事業

グレチャンのサッシ組に使ってます。ゴムが柔らかいのでサッシも凹まずいい感じです。
なかなかゴムの柔らかいものはホームセンターに売ってないので助かりました^_^

2が参考にしています
対象商品 : 02203232
2017-02-09
用途: 配管のハンマリング
製造業

同時に3種類買いましたが硬さといい軽さといい一番良かったです。

対象商品 : 02203241
2017-04-27
用途: 機械のメンテナンス
合資会社 市野晒工場

小さい木槌とプラハンを使用していましたがもう少し使い勝手の良い物をと思い購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする