プレス製固定車ブレーキ付(ベアリング入)ゴム車

プレス製固定車ブレーキ付(ベアリング入)ゴム車 - オーエッチ工業
材質(車輪)ゴム形状固定型式OHKB型固定車金具仕上ユニクロメッキ車輪No.35Mストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02215351OHKB-10010010098115×8080×45144
オープン
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
返品不可
02215367OHKB-130130180176137×93100×56177
5,050
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
返品不可
02215376OHKB-150150200196137×93100×56198
5,475
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
返品不可
02215385OHKB-200200250245155×102112×63250
7,765
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする