曜日別特売

コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ショート ファインピッチ EX-TIN-RESF

コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ショート ファインピッチ EX-TIN-RESF - OSG(オーエスジー)コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ショート ファインピッチ EX-TIN-RESF - OSG(オーエスジー)コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ショート ファインピッチ EX-TIN-RESF - OSG(オーエスジー)コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ショート ファインピッチ EX-TIN-RESF - OSG(オーエスジー)コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ショート ファインピッチ EX-TIN-RESF - OSG(オーエスジー)コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ショート ファインピッチ EX-TIN-RESF - OSG(オーエスジー)コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ショート ファインピッチ EX-TIN-RESF - OSG(オーエスジー)コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ショート ファインピッチ EX-TIN-RESF - OSG(オーエスジー)

TiNコーティングを施した重切削用ラフィングエンドミルショート刃シリーズです。

表面処理TiNコーティング被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Coねじれ角(°)30内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全45種類を絞り込む
刃径(Φmm)
45種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径(Φmm)
全長L(mm)
刃数
シャンク径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
05375447EX-TIN-RESF 665746
10,800
7,498
8,248(税込)
当日出荷
-
05375456EX-TIN-RESF 7766410
12,000
7,998
8,798(税込)
当日出荷
-
05375465EX-TIN-RESF 8869410
12,000
8,798
9,678(税込)
当日出荷
-
08124654EX-TIN-RESF 9969410
17,800
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
返品不可
-
05375474EX-TIN-RESF 101072410
13,600
9,698
10,668(税込)
当日出荷
-
08124663EX-TIN-RESF 111179412
22,500
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
返品不可
-
05375483EX-TIN-RESF 121283412
17,100
11,980
13,178(税込)
当日出荷
-
08124672EX-TIN-RESF 131383412
24,700
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
-
05375492EX-TIN-RESF 141483412
19,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
-
05375501EX-TIN-RESF 151583412
19,800
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
-
05375517EX-TIN-RESF 161692416
21,100
14,980
16,478(税込)
当日出荷
-
08124681EX-TIN-RESF 171792416
30,000
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
-
05375526EX-TIN-RESF 181892416
23,300
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
-
08124697EX-TIN-RESF 191992416
31,900
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
-
42035176EX-TIN-RESF 2020104420
24,700
16,980
18,678(税込)
当日出荷
-
08124706EX-TIN-RESF 2121104420
37,800
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
-
05375544EX-TIN-RESF 2222104520
28,600
19,980
21,978(税込)
当日出荷
-
08124715EX-TIN-RESF 2323104520
44,700
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
返品不可
-
08124724EX-TIN-RESF 2424121525
44,700
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
-
05375553EX-TIN-RESF 2525121525
34,600
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
-
08124733EX-TIN-RESF 2626121525
49,400
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
-
08124742EX-TIN-RESF 2727121525
53,400
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
-
05375562EX-TIN-RESF 2828121525
40,900
29,980
32,978(税込)
当日出荷
-
08124751EX-TIN-RESF 2929121525
67,000
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
-
05375571EX-TIN-RESF 3030121625
51,400
38,980
42,878(税込)
翌日出荷
-
08124767EX-TIN-RESF 3131133632
77,700
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
-
06616267EX-TIN-RESF 3232133632
59,600
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
-
08124776EX-TIN-RESF 3333133632
91,800
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
-
08124785EX-TIN-RESF 3434133632
91,800
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
-
06616276EX-TIN-RESF 3535133632
70,200
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
-
08124794EX-TIN-RESF 3636133632
108,000
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
-
08124803EX-TIN-RESF 3737133632
118,000
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
-
08124812EX-TIN-RESF 3838143632
120,000
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
-
08124821EX-TIN-RESF 3939143632
126,000
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
-
06616285EX-TIN-RESF 4040143632
92,200
65,980
72,578(税込)
翌日出荷
-
08124837EX-TIN-RESF 4141165642
143,000
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
1129日まで
08124846EX-TIN-RESF 4242165642
138,000
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
-
08124855EX-TIN-RESF 4343165642
164,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
1129日まで
08124864EX-TIN-RESF 4444165642
157,000
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
-
06616294EX-TIN-RESF 4545165642
125,000
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
-
08124873EX-TIN-RESF 4646165642
178,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
1129日まで
08124882EX-TIN-RESF 4747165642
183,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
1129日まで
08124891EX-TIN-RESF 4848177642
183,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
1129日まで
08124907EX-TIN-RESF 49491776-
193,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
-
06616303EX-TIN-RESF 5050177642
147,000
98,980
108,878(税込)
8日以内出荷
-
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする