OSG(オーエスジー)
超硬ボールエンドミル FXコート 2刃 ロングシャンク FX-LS-MG-EBD
ロングシャンクのため深い部分の加工も可能です。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質
超硬合金(CARBIDE)
刃数
2
表面処理
FX(TiAIN系)コーティング
R公差(mm)
±0.01
ねじれ角(°)
30
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~55HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
内容量
1本
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05370897
FX-LS-MG-EBD R2×4
100
8
4
4
¥
19,200
¥
14,980
¥
12,680
アウトレット
¥
13,948
(税込)
当日出荷
残り2点です
08081157
FX-LS-MG-EBD R0.5×1
70
-
3
0.5
¥
17,500
取扱い終了
08081166
FX-LS-MG-EBD R1×2
70
-
3
2
¥
18,100
取扱い終了
05370881
FX-LS-MG-EBD R1.5×3
80
8
3
3
¥
18,700
取扱い終了
05370906
FX-LS-MG-EBD R2.5×5
100
10
4
5
¥
22,200
取扱い終了
05370915
FX-LS-MG-EBD R3×6
140
12
6
6
¥
24,000
取扱い終了
08081175
FX-LS-MG-EBD R3.5×7
140
-
6
7
¥
28,100
取扱い終了
05370924
FX-LS-MG-EBD R4×8
160
14
8
8
¥
33,600
取扱い終了
05370933
FX-LS-MG-EBD R5×10
180
18
10
10
¥
42,500
取扱い終了
08081184
FX-LS-MG-EBD R5.5×11
180
-
10
11
¥
50,000
取扱い終了
05370942
FX-LS-MG-EBD R6×12
200
22
12
12
¥
53,400
取扱い終了
08081193
FX-LS-MG-EBD R7×14
200
-
12
14
¥
73,000
取扱い終了
05370951
FX-LS-MG-EBD R8×16
220
30
16
16
¥
95,300
取扱い終了
08081202
FX-LS-MG-EBD R9×18
220
-
16
18
¥
126,000
取扱い終了
05370967
FX-LS-MG-EBD R10×20
250
38
20
20
¥
148,000
取扱い終了
08081211
FX-LS-MG-EBD R12.5×25
280
-
25
25
¥
227,000
取扱い終了
08081227
FX-LS-MG-EBD R15×30
280
-
25
30
¥
324,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください