OSG(オーエスジー)
超硬ペンシルネックボールエンドミル FXコート 球形 FXS-EQD
球形状の切れ刃のため立ち壁の加工においてもびびりを防止できます。アンダーカットの加工も可能です。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
刃数
2
材質
超硬合金(CARBIDE)
表面処理
FXコーティング
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~55HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
内容量
1本
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05371143
FXS-EQD R0.5
1
0.7
60
6
¥
18,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
05371152
FXS-EQD R1
2
1.5
60
6
¥
18,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
05371161
FXS-EQD R1.5
3
2.3
70
6
¥
19,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
05371177
FXS-EQD R2
4
3
70
6
¥
19,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌日出荷
05371186
FXS-EQD R3
6
4
90
6
¥
23,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌日出荷
05371195
FXS-EQD R4
8
5.4
100
8
¥
31,100
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌日出荷
05371204
FXS-EQD R5
10
6.7
110
10
¥
37,900
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌日出荷
05371213
FXS-EQD R6
12
8.1
110
12
¥
49,200
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください