OSG(オーエスジー)
超硬ボールエンドミル 2刃 MG-EBD
高じん性超硬合金を採用しており中低速での長寿命化を実現します。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質
超硬合金(CARBIDE)
刃数
2
ねじれ角(°)
30
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
内容量
1本
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
ボール半径R(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05589911
MG-EBD R3×6
90
-
6
6
3
¥
16,100
¥
12,980
¥
5,698
アウトレット
¥
6,268
(税込)
当日出荷
残り6点です
05589866
MG-EBD R0.5×1
50
-
4
1
0.5
¥
12,200
取扱い終了
08081236
MG-EBD R0.6×1.2
50
-
4
1.2
0.6
¥
13,000
取扱い終了
08081245
MG-EBD R0.7×1.4
50
-
4
1.4
0.7
¥
13,000
取扱い終了
08081254
MG-EBD R0.75×1.5
50
-
4
1.5
0.75
¥
13,000
取扱い終了
08081263
MG-EBD R0.8×1.6
50
-
4
1.6
0.8
¥
13,000
取扱い終了
08081272
MG-EBD R0.9×1.8
50
-
4
1.8
0.9
¥
13,000
取扱い終了
05589875
MG-EBD R1×2
50
-
6
2
1
¥
13,900
取扱い終了
08081281
MG-EBD R1.25×2.5
60
-
6
2.5
1.25
¥
14,600
取扱い終了
05589884
MG-EBD R1.5×3
60
-
6
3
1.5
¥
13,900
取扱い終了
08081297
MG-EBD R1.75×3.5
70
-
6
3.5
1.75
¥
14,600
取扱い終了
08081446
MG-EBD R9.5×19
-
-
-
-
9.5
¥
86,100
取扱い終了
05589893
MG-EBD R2×4
70
-
6
4
2
¥
13,900
取扱い終了
08081306
MG-EBD R2.25×4.5
80
-
6
4.5
2.25
¥
15,900
取扱い終了
05589902
MG-EBD R2.5×5
80
-
6
5
2.5
¥
15,000
取扱い終了
08081315
MG-EBD R2.75×5.5
90
-
6
5.5
2.75
¥
17,000
取扱い終了
08081324
MG-EBD R3.25×6.5
90
-
6
6.5
3.25
¥
20,100
取扱い終了
08081333
MG-EBD R3.5×7
90
-
6
7
3.5
¥
19,200
取扱い終了
08081342
MG-EBD R3.75×7.5
90
-
6
7.5
3.75
¥
22,500
取扱い終了
05589927
MG-EBD R4×8
100
-
8
8
4
¥
21,300
取扱い終了
08081351
MG-EBD R4.25×8.5
100
18
8
8.5
4.25
¥
24,100
取扱い終了
08081367
MG-EBD R4.5×9
100
-
8
9
4.5
¥
27,200
取扱い終了
08081376
MG-EBD R4.75×9.5
100
18
8
9.5
4.75
¥
24,100
取扱い終了
05589936
MG-EBD R5×10
100
-
10
10
5
¥
27,200
取扱い終了
08081385
MG-EBD R5.5×11
100
-
10
11
5.5
¥
35,600
取扱い終了
05589945
MG-EBD R6×12
110
-
12
12
6
¥
35,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください