曜日別特売

粉末ハイスエンドミル Vコート XPM ラフィング ロングシャンク ショート ファインピッチ VLS-XPM-RESF

粉末ハイスエンドミル Vコート XPM ラフィング ロングシャンク ショート ファインピッチ VLS-XPM-RESF - OSG(オーエスジー)粉末ハイスエンドミル Vコート XPM ラフィング ロングシャンク ショート ファインピッチ VLS-XPM-RESF - OSG(オーエスジー)

Vコーティングを施した粉末ハイスXPMラフィングです。切りくず排出性を重視した刃形となっています。

材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM表面処理Vコーティングねじれ角25°コーティングVコーティング適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:◎、耐熱合金:◎内容量1本
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06619313VLS-XPM-RESF 6×3F6118064
14,600
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
06619322VLS-XPM-RESF 7×3F7148084
16,300
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
06619331VLS-XPM-RESF 8×3F8178584
16,300
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
06619347VLS-XPM-RESF 10×3F1022100104
18,300
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
03398376VLS-XPM-RESF 12×3F1226110123
23,300
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
06619356VLS-XPM-RESF 14×3F1426110124
27,000
20,980
23,078(税込)
翌日出荷
05286906VLS-XPM-RESF 15×3F1526120163
28,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
06619365VLS-XPM-RESF 16×3F1632125164
30,400
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
06619374VLS-XPM-RESF 18×3F1832125164
33,300
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
06619383VLS-XPM-RESF 20×3F2038140204
35,600
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
06619392VLS-XPM-RESF 22×3F2238140205
41,500
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
06619401VLS-XPM-RESF 25×4F2545160255
50,000
38,980
42,878(税込)
翌日出荷
06619417VLS-XPM-RESF 28×4F2845160255
59,300
45,980
50,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
06619426VLS-XPM-RESF 30×4F3045160256
74,000
52,980
58,278(税込)
翌日出荷
06619435VLS-XPM-RESF 32×4F3253170256
90,500
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
06619444VLS-XPM-RESF 35×6F3553175326
108,000
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
06619453VLS-XPM-RESF 40×6F4063185326
148,000
99,980
109,978(税込)
翌日出荷
06619462VLS-XPM-RESF 45×6F4563200426
175,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
06619471VLS-XPM-RESF 50×6F5075210426
241,000
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする