曜日別特売

粉末ハイスエンドミル Vコート XPM ラフィング ミディアム ファインピッチ VP-RENF

粉末ハイスエンドミル Vコート XPM ラフィング ミディアム ファインピッチ VP-RENF - OSG(オーエスジー)粉末ハイスエンドミル Vコート XPM ラフィング ミディアム ファインピッチ VP-RENF - OSG(オーエスジー)

Vコーティングを施した粉末ハイスXPMラフィングミディアム刃シリーズです。難削材にも効果を発揮します。

材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:◎、耐熱合金:◎内容量1本
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
コーナー面取幅
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05366216VP-RENF 648016660.5
14,600
9,798
10,778(税込)
当日出荷
05366225VP-RENF 748020870.5
17,800
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
05366234VP-RENF 848525880.5
17,800
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
05366243VP-RENF 1041003210100.5
19,800
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
05366916VP-RENF 1241104012120.6
24,500
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
05366925VP-RENF 1441104012140.6
28,400
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
05366934VP-RENF 1541204016150.6
30,400
20,980
23,078(税込)
翌日出荷
05366943VP-RENF 1641254816160.6
31,100
20,980
23,078(税込)
翌日出荷
05366952VP-RENF 1841254816180.6
35,100
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
05366961VP-RENF 2041405620200.6
43,500
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
05366977VP-RENF 2251405620220.6
53,400
34,980
38,478(税込)
翌日出荷
05366986VP-RENF 2551606725250.8
61,400
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
05366995VP-RENF 2851606725280.8
76,800
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
05367004VP-RENF 3061606725300.8
94,400
61,980
68,178(税込)
翌日出荷
05367013VP-RENF 3261808032320.8
114,000
75,980
83,578(税込)
翌日出荷
05367022VP-RENF 3561808032350.8
131,000
88,980
97,878(税込)
翌日出荷
05367031VP-RENF 4062009532400.8
172,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
05367047VP-RENF 4562109542450.8
198,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
05367056VP-RENF 50622511242501.0
255,000
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする