曜日別特売

粉末ハイススクエアエンドミル XPM 4刃 ショート XPM-EMS

粉末ハイススクエアエンドミル XPM 4刃 ショート XPM-EMS - OSG(オーエスジー)粉末ハイススクエアエンドミル XPM 4刃 ショート XPM-EMS - OSG(オーエスジー)粉末ハイススクエアエンドミル XPM 4刃 ショート XPM-EMS - OSG(オーエスジー)粉末ハイススクエアエンドミル XPM 4刃 ショート XPM-EMS - OSG(オーエスジー)粉末ハイススクエアエンドミル XPM 4刃 ショート XPM-EMS - OSG(オーエスジー)
(1件のレビュー)

粉末ハイスXPMを母材に採用した4枚刃のショート刃エンドミルシリーズです。

材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数4公差0~+0.030コーナー形状ピンカドねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇内容量1本
46件中 146各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長Lc(mm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05369411XPM-EMS 2.52.510-556
6,700
4,698
5,168(税込)
翌日出荷
05369427XPM-EMS 3310-556
5,740
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
05369436XPM-EMS 3.53.512-658
5,740
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05369445XPM-EMS 4412-658
5,740
3,898
4,288(税込)
当日出荷
05369454XPM-EMS 4.54.515-658
5,740
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
05369463XPM-EMS 5515-658
5,740
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
05369472XPM-EMS 5.55.515-658
5,740
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
05369481XPM-EMS 6615-658
5,740
4,198
4,618(税込)
翌日出荷
05369497XPM-EMS 6.56.520-7510
6,430
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
05369506XPM-EMS 7720-7510
6,430
4,298
4,728(税込)
翌日出荷
05369515XPM-EMS 7.57.520-7510
6,430
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
05369524XPM-EMS 8820-7510
6,430
4,698
5,168(税込)
翌日出荷
05369533XPM-EMS 8.58.525-7510
7,440
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
05369542XPM-EMS 9925-7510
7,440
5,198
5,718(税込)
翌日出荷
05369551XPM-EMS 9.59.525-7510
7,440
5,198
5,718(税込)
翌日出荷
05369567XPM-EMS 101025-7510
7,440
5,398
5,938(税込)
当日出荷
05369576XPM-EMS 111130-9012
9,560
6,498
7,148(税込)
翌日出荷
05369585XPM-EMS 121230-9012
9,560
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
05369594XPM-EMS 131335-9512
12,500
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
05369603XPM-EMS 141435-9516
12,500
8,698
9,568(税込)
翌日出荷
05369612XPM-EMS 151540-10016
14,000
9,298
10,228(税込)
翌日出荷
05369621XPM-EMS 161640-10016
15,200
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
05369637XPM-EMS 171740-10016
17,900
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05369646XPM-EMS 181840-10016
17,900
11,980
13,178(税込)
当日出荷
05369655XPM-EMS 191945-11520
21,700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
05369664XPM-EMS 202045-11520
21,700
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
05369673XPM-EMS 212145-11520
26,400
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
05369682XPM-EMS 222245-11520
26,400
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
05369691XPM-EMS 232350-12525
30,600
20,980
23,078(税込)
翌日出荷
05369707XPM-EMS 242450-12525
30,600
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
05369716XPM-EMS 252550-12525
30,600
20,980
23,078(税込)
8日以内出荷
08124225XPM-EMS 2626505012525
36,900
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
返品不可
08124234XPM-EMS 2727555513025
44,300
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
08124243XPM-EMS 2828555513025
44,300
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
08124252XPM-EMS 2929555513025
54,100
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
08124261XPM-EMS 3030555513025
54,100
52,980
58,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
08124277XPM-EMS 3131606016032
66,800
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
08124286XPM-EMS 3232606016032
66,800
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
08124295XPM-EMS 3333606016032
78,900
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
08124304XPM-EMS 3434606016032
78,900
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
08124313XPM-EMS 3535606016032
78,900
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
08124322XPM-EMS 36362606516532
87,600
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
08124331XPM-EMS 3737656516532
95,400
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
08124347XPM-EMS 3838656516532
95,400
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
08124356XPM-EMS 3939656516532
110,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
08124365XPM-EMS 4040656516532
110,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05369524
2021-04-18
用途: NCフライスの成型仕上げ用に

普通のOSG製品は切れ味も良く耐久性もありますが
この製品のOSG製品は、切れ味がよく加工が出来ます
刃欠け起きやすいので XPMシリーズも他国製なのか?心配です
あと、もっとリーズナブルにしてください

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする