MCC(松阪鉄工所)
MCCアルミトーキレンチ
メッキ装飾された(水栓・トラップ管・ロータンクなど)衛生配管のナット、化粧ナット、継手など、ゴムパッキンの入ったナットの締め付け・ゆるめに使用します。
最大口開き(mm)
68
口開(範囲)(mm)
16~68
全長(mm)
200
厚さ(mm)
18
質量(kg)
0.23
全幅(mm)
112
口深(mm)
56
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06713926
TW-68
¥
6,380
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください