F.P.(エフ・ピー・ツール)
超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用
加工穴の鏡面仕上げが可能です。
下穴に倣わずに加工できます。
刃長(mm)
40
全長(mm)
80
材質
超硬K10
刃数
4
公差
+0.003 0
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
食付長さ(mm)
0.5
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04001216
CB3.00
3
¥
6,740
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04001715
CB3.50
3.5
¥
6,510
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください