曜日別特売

超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用

超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用 - F.P.(エフ・ピー・ツール)
材質超硬K10全長80刃数4刃長40食付長さ0.5公差+0.003 0刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径
柄径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04002241CB4.034.034.03
11,590
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
04002223CB4.014.014.01
9,580
取扱い終了
代替品有
04002232CB4.024.024.02
9,580
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
04002223CB4.0149672515CB4.01CB4.01 超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用 F.P.(エフ・ピー・ツール) 49672515超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用F.P.(エフ・ピー・ツール)1本
8,998
税込9,898
注文コードが変更になりました
04002232CB4.0249672524CB4.02CB4.02 超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用 F.P.(エフ・ピー・ツール) 49672524超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用F.P.(エフ・ピー・ツール)1本
8,998
税込9,898
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする