曜日別特売

超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用

超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用 - F.P.(エフ・ピー・ツール)
(2件のレビュー)

加工穴の鏡面仕上げが可能です。
下穴に倣わずに加工できます。

材質超硬K10刃数4全長(mm)100公差+0.003 0刃長(mm)50刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート食付長さ(mm)0.5内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04004217CB6.006
10,800
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04004716CB6.506.5
11,450
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
04004716CB6.5049674965CB6.50CB6.50 超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用 F.P.(エフ・ピー・ツール) 49674965超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用F.P.(エフ・ピー・ツール)1本
9,498
税込10,448
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04004217
2017-08-29
用途: 位置決めピン用穴仕上げ
教育・研究機関

きれいな面で仕上げることができました。若干予想より大きめの穴が空くようです。

対象商品 : 04004217
2017-08-28
用途: 精密穴仕上げ
教育・研究機関

ピンのための精密仕上げ用に購入しました。
機械の方の精度もありますが、少しだけ大きめに開いた感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする