曜日別特売

超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用

超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 - F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 - F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 - F.P.(エフ・ピー・ツール)
(1件のレビュー)

最も汎用的に使用できるように開発されたシリーズ。
従来のハイス・ハンドリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持でき、切削速度及び送り速度をアップして使用可能なため、高張力の被削材に対して経済的な切削加工が可能。

全長(mm)50材質超硬超微粒子刃数4刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全10種類を絞り込む
刃径(Φmm)
刃長(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04011061CG1.000112
3,090
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04011165CG1.1001.115
3,090
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04011262CG1.2001.215
3,090
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04011366CG1.3001.315
3,090
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04011463CG1.4001.416
3,090
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04011567CG1.5001.516
2,950
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04011664CG1.6001.618
2,950
2,398
2,638(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
出荷予定:2026年5月12日
04011761CG1.7001.718
2,950
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04011865CG1.8001.818
2,950
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04011962CG1.9001.918
2,950
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04011567
2017-10-09
用途: 内径仕上げ加工
森鋲螺製作所

エフ・ピー・ツールのリーマーはよく使っています。今回もこんなに細いリーマーでも、仕上げ面がきれいで寸法もH7ばっちりでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする