F.P.(エフ・ピー・ツール)
超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用
刃長
15
全長
50
材質
超硬超微粒子
刃数
4
食付長さ
0.5
公差
+0.005 0
刃形
ストレート
柄径(Φmm)
1.5
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全9種類を絞り込む
刃径
選択してください
1.31
1.32
1.33
1.34
1.35
1.36
1.37
1.38
1.39
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
刃径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04011375
CG1.310
1.31
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04011384
CG1.320
1.32
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04011393
CG1.330
1.33
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04011402
CG1.340
1.34
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04011411
CG1.350
1.35
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04011427
CG1.360
1.36
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04011436
CG1.370
1.37
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04011445
CG1.380
1.38
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04011454
CG1.390
1.39
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください