F.P.(エフ・ピー・ツール)
超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用
刃長
16
全長
50
材質
超硬超微粒子
刃数
4
食付長さ
0.5
公差
+0.005 0
刃形
ストレート
柄径(Φmm)
1.5
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04011472
CG1.410
1.41
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04011481
CG1.420
1.42
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04011497
CG1.430
1.43
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
出荷予定:2026年3月中旬
04011506
CG1.440
1.44
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
出荷予定:2026年1月30日
04011515
CG1.450
1.45
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
出荷予定:2026年1月30日
04011524
CG1.460
1.46
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04011533
CG1.470
1.47
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04011542
CG1.480
1.48
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04011551
CG1.490
1.49
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください