曜日別特売

超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用

超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 - F.P.(エフ・ピー・ツール)

最も汎用的に使用できるように開発されたシリーズ。
従来のハイス・ハンドリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持でき、切削速度及び送り速度をアップして使用可能なため、高張力の被削材に対して経済的な切削加工が可能。

刃径公差(mm)0~+0.005材質超硬K10刃数6公差+0.005 0刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
刃径(Φmm)
全長(mm)
食付長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04038185CG8.1109408.11901
23,080
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04012066CG10.000104010901
26,570
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04012197CG10.130114010.13901
37,370
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
04013064CG11.000114011901
31,150
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04014062CG12.000124512901
36,280
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04035692CG5.6206305.62800.8
9,110
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
04035692CG5.62049633236CG5.620CG5.620 超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 F.P.(エフ・ピー・ツール) 49633236超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用F.P.(エフ・ピー・ツール)1本
7,398
税込8,138
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする