F.P.(エフ・ピー・ツール)
超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用
材質
超硬K10
全長
60
刃数
4
刃長
27
食付長さ
0.5
公差
+0.005 0
刃形
ストレート
柄径(Φmm)
4
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04033671
CG3.610
3.61
¥
7,470
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04033687
CG3.620
3.62
¥
7,470
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04033696
CG3.630
3.63
¥
7,470
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04033705
CG3.640
3.64
¥
7,470
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04033714
CG3.650
3.65
¥
7,470
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04033723
CG3.660
3.66
¥
7,470
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04033732
CG3.670
3.67
¥
7,470
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04033741
CG3.680
3.68
¥
7,470
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04033757
CG3.690
3.69
¥
7,470
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください