F.P.(エフ・ピー・ツール)
超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用
材質
超硬K10
全長
60
刃数
4
刃長
27
食付長さ
0.5
公差
+0.005 0
刃形
ストレート
柄径(Φmm)
4
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全9種類を絞り込む
刃径
選択してください
3.71
3.72
3.73
3.74
3.75
3.76
3.77
3.78
3.79
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
刃径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04033775
CG3.710
3.71
¥
7,470
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04033784
CG3.720
3.72
¥
7,470
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04033793
CG3.730
3.73
¥
7,470
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04033802
CG3.740
3.74
¥
7,470
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04033811
CG3.750
3.75
¥
7,470
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04033827
CG3.760
3.76
¥
7,470
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04033836
CG3.770
3.77
¥
7,470
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04033845
CG3.780
3.78
¥
7,470
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04033854
CG3.790
3.79
¥
7,470
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください