曜日別特売

超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用

超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 - F.P.(エフ・ピー・ツール)
刃長30全長70材質超硬K10刃数6食付長さ0.5公差+0.005 0刃形ストレート柄径(Φmm)4.5シャンクストレートシャンクコーティングノンコート内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全9種類を絞り込む
刃径
9種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04034283CG4.2104.21
8,360
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04034292CG4.2204.22
8,360
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04034301CG4.2304.23
8,360
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04034317CG4.2404.24
8,360
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04034326CG4.2504.25
8,360
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04034335CG4.2604.26
8,360
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04034344CG4.2704.27
8,360
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04034353CG4.2804.28
8,360
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04034362CG4.2904.29
8,360
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする