F.P.(エフ・ピー・ツール)
超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用
刃長
30
全長
70
材質
超硬K10
刃数
6
食付長さ
0.5
公差
+0.005 0
刃形
ストレート
柄径(Φmm)
5
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全9種類を絞り込む
刃径
選択してください
4.71
4.72
4.73
4.74
4.75
4.76
4.77
4.78
4.79
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
刃径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04034782
CG4.710
4.71
¥
9,020
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04034791
CG4.720
4.72
¥
9,020
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04034807
CG4.730
4.73
¥
9,020
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04034816
CG4.740
4.74
¥
9,020
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04034825
CG4.750
4.75
¥
9,020
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04034834
CG4.760
4.76
¥
9,020
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04034843
CG4.770
4.77
¥
9,020
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04034852
CG4.780
4.78
¥
9,020
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04034861
CG4.790
4.79
¥
9,020
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください