F.P.(エフ・ピー・ツール)
超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用
刃長
30
全長
80
材質
超硬K10
刃数
6
食付長さ
0.8
公差
+0.005 0
刃形
ストレート
柄径(Φmm)
5.5
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全9種類を絞り込む
刃径
選択してください
5.41
5.42
5.43
5.44
5.45
5.46
5.47
5.48
5.49
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
刃径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04035482
CG5.410
5.41
¥
10,340
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04035491
CG5.420
5.42
¥
10,340
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04035507
CG5.430
5.43
¥
10,340
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04035516
CG5.440
5.44
¥
10,340
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04035525
CG5.450
5.45
¥
10,340
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04035534
CG5.460
5.46
¥
10,340
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04035543
CG5.470
5.47
¥
10,340
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04035552
CG5.480
5.48
¥
10,340
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04035561
CG5.490
5.49
¥
10,340
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください