F.P.(エフ・ピー・ツール)
超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用
刃長
30
全長
80
材質
超硬K10
刃数
6
食付長さ
0.8
公差
+0.005 0
刃形
ストレート
柄径(Φmm)
6
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04035586
CG5.510
5.51
¥
10,340
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04035595
CG5.520
5.52
¥
10,340
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04035604
CG5.530
5.53
¥
10,340
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04035613
CG5.540
5.54
¥
10,340
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04035622
CG5.550
5.55
¥
10,340
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04035631
CG5.560
5.56
¥
10,340
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04035647
CG5.570
5.57
¥
10,340
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04035656
CG5.580
5.58
¥
10,340
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04035665
CG5.590
5.59
¥
10,340
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください