F.P.(エフ・ピー・ツール)
超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用
刃長
30
全長
80
材質
超硬K10
刃数
6
食付長さ
0.8
公差
+0.005 0
刃形
ストレート
柄径(Φmm)
6
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04035683
CG5.610
5.61
¥
10,780
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04035701
CG5.630
5.63
¥
10,780
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04035717
CG5.640
5.64
¥
10,780
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04035726
CG5.650
5.65
¥
10,780
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04035735
CG5.660
5.66
¥
10,780
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04035744
CG5.670
5.67
¥
10,780
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04035753
CG5.680
5.68
¥
10,780
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04035762
CG5.690
5.69
¥
10,780
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください