F.P.(エフ・ピー・ツール)
超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用
材質
超硬K10
全長
80
刃数
6
刃長
35
食付長さ
0.8
公差
+0.005 0
刃形
ストレート
柄径(Φmm)
7
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04036182
CG6.110
6.11
¥
12,750
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04036191
CG6.120
6.12
¥
12,750
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04036207
CG6.130
6.13
¥
12,750
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04036216
CG6.140
6.14
¥
12,750
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04036225
CG6.150
6.15
¥
12,750
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04036234
CG6.160
6.16
¥
12,750
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04036243
CG6.170
6.17
¥
12,750
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04036252
CG6.180
6.18
¥
12,750
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04036261
CG6.190
6.19
¥
12,750
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください