F.P.(エフ・ピー・ツール)
超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用
材質
超硬K10
全長
80
刃数
6
刃長
35
食付長さ
0.8
公差
+0.005 0
刃形
ストレート
柄径(Φmm)
8
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04037083
CG7.010
7.01
¥
17,590
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04037092
CG7.020
7.02
¥
17,590
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04037101
CG7.030
7.03
¥
17,590
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04037117
CG7.040
7.04
¥
17,590
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04037126
CG7.050
7.05
¥
17,590
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください