曜日別特売

超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用

超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 - F.P.(エフ・ピー・ツール)

最も汎用的に使用できるように開発されたシリーズ。
従来のハイス・ハンドリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持でき、切削速度及び送り速度をアップして使用可能なため、高張力の被削材に対して経済的な切削加工が可能。

材質超硬K10刃数6全長(mm)80刃長(mm)35刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃径公差(mm)0~+0.005食付長さ(mm)0.8内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全10種類を絞り込む
刃径(Φmm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径(Φmm)
公差
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04037074CG7.0007+0.005 0
12,830
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04037171CG7.1007.1+0.012 +0.006
14,670
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04037275CG7.2007.2+0.012 +0.006
14,670
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04037372CG7.3007.3+0.012 +0.006
14,670
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04037573CG7.5007.5+0.012 +0.006
14,670
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04037677CG7.6007.6+0.012 +0.006
16,860
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04037774CG7.7007.7+0.012 +0.006
16,860
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04037871CG7.8007.8+0.012 +0.006
16,860
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04037975CG7.9007.9+0.012 +0.006
16,860
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04037476CG7.4007.4+0.012 +0.006
12,930
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
04037476CG7.40049633245CG7.400CG7.400 超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 F.P.(エフ・ピー・ツール) 49633245超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用F.P.(エフ・ピー・ツール)1本
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする