曜日別特売

超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用

超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 - F.P.(エフ・ピー・ツール)

最も汎用的に使用できるように開発されたシリーズ。
従来のハイス・ハンドリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持でき、切削速度及び送り速度をアップして使用可能なため、高張力の被削材に対して経済的な切削加工が可能。

材質超硬K10刃数6全長(mm)90刃長(mm)40刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート食付長さ(mm)1内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全10種類を絞り込む
刃径(Φmm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径(Φmm)
公差
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04039077CG9.0009+0.005 0
21,810
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04039174CG9.1009.1+0.012 +0.006
23,810
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04039271CG9.2009.2+0.012 +0.006
23,810
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04039375CG9.3009.3+0.012 +0.006
23,810
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04039472CG9.4009.4+0.012 +0.006
23,810
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04039576CG9.5009.5+0.012 +0.006
23,810
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04039673CG9.6009.6+0.012 +0.006
26,570
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04039777CG9.7009.7+0.012 +0.006
26,570
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04039874CG9.8009.8+0.012 +0.006
26,570
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04039971CG9.9009.9+0.012 +0.006
26,570
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする