セレックスバルブ4KA・B2

セレックスバルブ4KA・B2 - CKDセレックスバルブ4KA・B2 - CKD
ポート数5有効断面積(mm2)12.5種別ダイレクト配管タイプ接続口径Rc1/8弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵位置数2使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.05流体温度(℃)5~50電線接続方法グロメットリード線(端子箱)振動(m/s2)50以下給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気300以下周囲温度(℃)-5~50内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用圧力(MPa)
切替方式
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
057093314KA210-06-DC24V0.15~0.72位置シングルDC24
9,680
9,377
10,315(税込)
当日出荷
057093474KA220-06-AC100V0.1~0.72位置ダブルAC100(50/60Hz)
13,530
11,714
12,885(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
057093564KA220-06-AC200V0.1~0.72位置ダブルAC200(50/60Hz)
13,530
12,719
13,991(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
057093654KA220-06-DC24V0.1~0.72位置ダブルDC24
13,530
12,027
13,230(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする