曜日別特売

パイロット式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ AD/APシリーズ

パイロット式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ AD/APシリーズ - CKDパイロット式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ AD/APシリーズ - CKDパイロット式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ AD/APシリーズ - CKDパイロット式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ AD/APシリーズ - CKDパイロット式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ AD/APシリーズ - CKDパイロット式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ AD/APシリーズ - CKDパイロット式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ AD/APシリーズ - CKDパイロット式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ AD/APシリーズ - CKD
(14件のレビュー)

・水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。
ボディ:青銅 シール:ニトリルゴム コイルハウジング:オープンフレーム形リード線
ノーマルクローズ

ポート数2作動方式パイロット式ねじの種類Rc作動区分ノーマルクローズ形内容量1個
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高作動圧力差(MPa)
適合
トラスコ品番
種別
有効断面積(mm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36982617AD11-8A-03A-AC100V(空気・水・灯油)1.0、(油(50mm2/s)0.7空気/水用209-1097パイロット式ダイアフラム40.5
8,160
6,667
7,334(税込)
当日出荷
02096884AD11-20A-03A-AC100V(空気)1.0、(水・灯油)0.7、(油(50mm2/s)0.6空気/水用110-2737パイロット式ダイアフラム162
13,070
9,937
10,931(税込)
当日出荷
02097024AP11-15A-03A-AC100V(空気)1.2、(水・灯油・蒸気)1.0、(油(50mm2/s)0.6空気/水用110-3016パイロット式ピストン88
14,630
10,900
11,990(税込)
当日出荷
02097042AP11-15A-C4A-AC100V(空気)1.2、(水・灯油・蒸気)1.0、(油(50mm2/s)0.6蒸気用110-3474パイロット式ピストン88
15,160
11,971
13,168(税込)
当日出荷
36982635AD11-8A-03A-AC200V(空気・水・灯油)1.0、(油(50mm2/s)0.7空気/水用209-1101パイロット式ダイアフラム40.5
8,160
6,667
7,334(税込)
当日出荷
02096893AD11-20A-03A-AC200V(空気)1.0、(水・灯油)0.7、(油(50mm2/s)0.6空気/水用110-2745パイロット式ダイアフラム162
13,070
9,890
10,879(税込)
当日出荷
02097033AP11-15A-03A-AC200V(空気)1.2、(水・灯油・蒸気)1.0、(油(50mm2/s)0.6空気/水用110-3024パイロット式ピストン88
14,630
11,900
13,090(税込)
当日出荷
02097051AP11-15A-C4A-AC200V(空気)1.2、(水・灯油・蒸気)1.0、(油(50mm2/s)0.6蒸気用110-3482パイロット式ピストン88
15,160
12,206
13,427(税込)
当日出荷
36982574AD11-10A-03A-AC100V(空気・水・灯油)1.0、(油(50mm2/s)0.7空気/水用209-1119パイロット式ダイアフラム50.0
8,360
6,714
7,385(税込)
当日出荷
02096902AD11-25A-03A-AC100V(空気)1.0、(水・灯油)0.7、(油(50mm2/s)0.6空気/水用110-2753パイロット式ダイアフラム231
15,370
12,113
13,324(税込)
当日出荷
02097067AP11-20A-03A-AC100V(空気)1.2、(水・灯油・蒸気)1.0、(油(50mm2/s)0.6空気/水用110-3032パイロット式ピストン162
15,890
11,900
13,090(税込)
当日出荷
02097085AP11-20A-C4A-AC100V(空気)1.2、(水・灯油・蒸気)1.0、(油(50mm2/s)0.6蒸気用110-3491パイロット式ピストン162
17,250
14,364
15,800(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
36982592AD11-10A-03A-AC200V(空気・水・灯油)1.0、(油(50mm2/s)0.7空気/水用209-1127パイロット式ダイアフラム50.0
8,360
6,714
7,385(税込)
当日出荷
02096911AD11-25A-03A-AC200V(空気)1.0、(水・灯油)0.7、(油(50mm2/s)0.6空気/水用110-2761パイロット式ダイアフラム231
15,370
12,113
13,324(税込)
当日出荷
02097076AP11-20A-03A-AC200V(空気)1.2、(水・灯油・蒸気)1.0、(油(50mm2/s)0.6空気/水用110-3041パイロット式ピストン162
15,890
12,900
14,190(税込)
当日出荷
02097094AP11-20A-C4A-AC200V(空気)1.2、(水・灯油・蒸気)1.0、(油(50mm2/s)0.6蒸気用110-3504パイロット式ピストン162
17,250
14,364
15,800(税込)
当日出荷
02096866AD11-15A-03A-AC100V(空気)1.0、(水・灯油)0.7、(油(50mm2/s)0.6空気/水用110-2711パイロット式ダイアフラム88
12,030
8,919
9,811(税込)
当日出荷
02097103AP11-25A-03A-AC100V(空気)1.2、(水・灯油・蒸気)1.0、(油(50mm2/s)0.6空気/水用110-3059パイロット式ピストン231
18,610
14,900
16,390(税込)
当日出荷
02097121AP11-25A-C4A-AC100V(空気)1.2、(水・灯油・蒸気)1.0、(油(50mm2/s)0.6蒸気用110-3512パイロット式ピストン231
20,700
16,371
18,008(税込)
当日出荷
02096875AD11-15A-03A-AC200V(空気)1.0、(水・灯油)0.7、(油(50mm2/s)0.6空気/水用110-2729パイロット式ダイアフラム88
12,030
8,805
9,686(税込)
当日出荷
02097112AP11-25A-03A-AC200V(空気)1.2、(水・灯油・蒸気)1.0、(油(50mm2/s)0.6空気/水用110-3067パイロット式ピストン231
18,610
14,900
16,390(税込)
当日出荷
02097137AP11-25A-C4A-AC200V(空気)1.2、(水・灯油・蒸気)1.0、(油(50mm2/s)0.6蒸気用110-3521パイロット式ピストン231
20,700
16,691
18,360(税込)
当日出荷
02097146AP11-8A-03A-AC100V(空気・水・灯油)1.0、(油(50mm2/s)0.7空気/水用110-2974パイロット式ピストン26
9,410
7,690
8,459(税込)
翌々日出荷
返品不可
02097155AP11-8A-03A-AC200V(空気・水・灯油)1.0、(油(50mm2/s)0.7空気/水用110-2982パイロット式ピストン26
9,410
7,690
8,459(税込)
当日出荷
02097006AP11-10A-03A-AC100V(空気・水・灯油)1.0、(油(50mm2/s)0.7空気/水用110-2991パイロット式ピストン34
9,410
7,650
8,415(税込)
翌々日出荷
返品不可
02097015AP11-10A-03A-AC200V(空気・水・灯油)1.0、(油(50mm2/s)0.7空気/水用110-3008パイロット式ピストン34
9,410
7,650
8,415(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-11
用途: 装置の交換
株式会社エムワイティ-製造業

少し重く感じます。
もう少し軽量化にしてほしい。
AC100V/AC200V兼用にしてほしい。

対象商品 : 02097067
2022-10-19
用途: 機械メンテナンス
建設業・工事業

同じ商品なので問題なく使用出来ました。屋外仕様も簡単に調べられたらいいと思います。調べかたが悪かったかもしれませんが。

2が参考にしています
対象商品 : 02097067
2023-05-17
用途: 機械のメンテナンス時

交換しても同じように使用できました。よかったです。

対象商品 : 02096866
2020-02-21
用途: 菜園の散水に使用している。
富山型デイサービスきずな医療・福祉・介護関連業

とても便利で性能が良くて、施設菜園と植え込みの木々と椎茸栽培に複数個設置し、自動散水の開閉に使用している。

対象商品 : 02097024
2023-01-15
用途: エア装置の通路開閉
サービス業

使用の表が載っていますが、表の左だけでなく右にも最低作動圧力差とあります。これは最高作動圧力差の間違いではないですか?

1が参考にしています
対象商品 : 02097137
2019-10-15
用途: 染色台の温度調節バルブ
有限会社篠原染工場製造業

問題なく稼働しています。今後の耐久性が課題です。5年後、10年後に結果が出るでしょう。
何より安さが魅力でした。

対象商品 : 36982617
2019-09-06
用途: エアー圧送の自動制御
株式会社アグリエール農・林・水産業

北海道では凍結の為、配管内の水抜きを自動で行いたかったのでタイマーを付けエアー圧送した。問題なく制御出来た。

1が参考にしています
対象商品 : 36982574
2020-12-27
用途: 空圧作業

商品自体の機能には満足しているが
IN OUT の表示が見えにくい
本体側面に矢印を書いてもらいたい
取扱説明書が入っていない

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする