曜日別特売

AG直動式3ポート弁

AG直動式3ポート弁 - CKDAG直動式3ポート弁 - CKDAG直動式3ポート弁 - CKDAG直動式3ポート弁 - CKDAG直動式3ポート弁 - CKDAG直動式3ポート弁 - CKDAG直動式3ポート弁 - CKDAG直動式3ポート弁 - CKD
(2件のレビュー)
種別直動式ユニバーサル作動方式直動式ポート数3ねじの種類Rcコイルハウジンググロメットリード線内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
作動方式
ポート数
接続口径(Rc)
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05719235AG31-01-2-AC100VAC100直動式31/8Rc
4,920
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
05719244AG31-01-2-AC200VAC200直動式31/8Rc
4,920
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
05719271AG41-02-1-AC100VAC100直動式31/4Rc
7,320
5,998
6,598(税込)
当日出荷
05719287AG41-02-1-AC200VAC200直動式31/4Rc
7,320
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
05719296AG41-03-1-AC100VAC100直動式33/8Rc
7,320
5,998
6,598(税込)
当日出荷
05719305AG41-03-1-AC200VAC200直動式33/8Rc
7,320
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
05719253AG31-02-2-AC100VAC100直動式31/4Rc
4,920
3,998
4,398(税込)
当日出荷
05719262AG31-02-2-AC200VAC200直動式31/4Rc
4,920
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05719262
2018-10-14
用途: ポンプ停止時
ブリーズデザイン

ロータリー真空ポンプの未動作時 大気にする。
オイルバック対策

1が参考にしています
対象商品 : 05719262
2015-04-14
用途: フィルム自動現像機の冷却水コントロール
有限会社ジェイ企画

本来は他メーカーの物が着いて居ますが入手しにくく又コイルハウジングが金属の為結露による錆で傷みやすい欠点が有りました、此のバルブは樹脂製のハウジングで性能は全く同じなので今後は此方に切り替えようと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする