PVSシリーズ(パイロット式)

PVSシリーズ(パイロット式) - CKDPVSシリーズ(パイロット式) - CKDPVSシリーズ(パイロット式) - CKDPVSシリーズ(パイロット式) - CKDPVSシリーズ(パイロット式) - CKDPVSシリーズ(パイロット式) - CKD
作動方式パイロット式内容量1個
全6種類を絞り込む
接続口径
定格電圧(V)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
外形寸法(mm)
オリフィス(mm)
接続口径
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05718657PVS-32A-210-AC100V255×17032フランジ1 1/4BAC100
75,930
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
05718666PVS-32A-210-AC200V255×17032フランジ1 1/4BAC200
75,930
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
05718675PVS-40A-210-AC100V261×18040フランジ1 1/2BAC100
90,860
71,980
79,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
05718684PVS-40A-210-AC200V261×18040フランジ1 1/2BAC200
90,860
71,980
79,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
05718693PVS-50A-210-AC100V316×18050フランジ2BAC100
125,980
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
05718702PVS-50A-210-AC200V316×18050フランジ2BAC200
125,980
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする