CKD
スピードコントローラ SCシリーズ 大口径タイプ
最高使用圧力(MPa)
1.0
使用流体
圧縮空気
保証耐圧力(MPa)
1.5
流体温度(℃)
5~60(但し、凍結しないこと)
最低使用圧力(MPa)
0.05
取付姿勢
流量調整用のハンドル(ナット)を上もしくは下にした垂直取付姿勢を原則とします。
ニードル回転数
10
周囲温度(℃)
0~60(但し、凍結なきこと)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02097925
SC-20A
CADデータダウンロード
74
50
42
115
¥
6,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
02097934
SC-25A
CADデータダウンロード
90
61
55
156
¥
8,640
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください