超小形スピードコントローラ SC-M5シリーズ

超小形スピードコントローラ SC-M5シリーズ - CKD超小形スピードコントローラ SC-M5シリーズ - CKD

小形、軽量で省スペース配管を実現。

有効断面積(mm2)
自由流れ:0.8
制御流れ:0.7
流量(L/min(ANR))
自由流れ:53
制御流れ:47
寸法A(mm)25(max28.5)寸法B(mm)13.5寸法C(mm)11.2寸法D(mm)4.2寸法E(mm)3.5寸法F(mm)12寸法G(mm)19寸法H(mm)6.5寸法I(Φmm)3.2寸法J(mm)M5×0.8寸法K(mm)8仕様メーターアウトタイプトラスコ品番112-3505形状ストレート質量(g)5.6接続口径(Rc)M5×8最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.05流体温度(℃)5~60(但し、凍結しないこと)最低使用圧力(MPa)0.1ニードル回転数10周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)適合シリンダチューブ内径(Φmm)6~25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02098065SC-M5-S
1,430
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする