曜日別特売

スピードコントローラ標準型

スピードコントローラ標準型 - SMCスピードコントローラ標準型 - SMCスピードコントローラ標準型 - SMCスピードコントローラ標準型 - SMCスピードコントローラ標準型 - SMCスピードコントローラ標準型 - SMCスピードコントローラ標準型 - SMCスピードコントローラ標準型 - SMC
(1件のレビュー)
内容量1個
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
接続口径
種別
タイプ
流量(L/min(ANR))
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00609113AS420-02-Rc1/4配管型大容量インライン自由:5000 制御:4800
4,5103,998
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
00609122AS420-03-Rc3/8配管型大容量インライン自由:5000 制御:4800
4,5103,998
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
00609131AS420-04-Rc1/2配管型大容量インライン自由:5000 制御:4800
7,3003,998
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
00609226AS500-06-Rc3/4配管型大容量インライン自由:10100 制御:8100
7,7004,298
4,298
4,728(税込)
当日出荷
00609235AS600-10-Rc1配管型大容量インライン自由:15100 制御:16900
7,1506,598
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
00609244AS800-12-Rc1 1/4配管型大容量インライン自由:35400 制御:38500
24,53022,980
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
00609253AS900-14-Rc1 1/2配管型大容量インライン自由:57800 制御:60800
36,41033,980
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
00609262AS900-20-Rc2配管型大容量インライン自由:57800 制御:60800
36,41033,980
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
00608246AS1000-M5-M5×0.8配管型インライン自由:90 制御:80
2,3501,398
1,398
1,538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
00608273AS1200-M5-M5×0.8直結型金属エルボ自由:105 制御:105
1,5401,498
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
00608361AS2000-01-Rc1/8配管型インライン自由:340 制御:250
1,4301,298
1,298
1,428(税込)
当日出荷
00608377AS2000-02-Rc1/4配管型インライン自由:340 制御:250
1,4301,298
1,298
1,428(税込)
当日出荷
00608431AS2200-01-Rc1/8直結型金属エルボ自由:230 制御:230
3,3001,898
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
00608657AS3000-02-Rc1/4配管型インライン自由:810 制御:810
1,6501,598
1,598
1,758(税込)
当日出荷
00608666AS3000-03-Rc3/8配管型インライン自由:810 制御:810
2,6251,498
1,498
1,648(税込)
当日出荷
00608711AS3200-03-Rc3/8直結型金属エルボ自由:920 制御:920
4,4002,498
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
00609043AS3500-02-Rc1/4配管型インライン(プッシュロック方式)自由:810 制御:810
1,6501,598
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
00609052AS3500-03-Rc3/8配管型インライン(プッシュロック方式)自由:810 制御:810
1,6501,598
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
00609061AS4000-02-Rc1/4配管型インライン自由:1670 制御:1670
1,9801,898
1,898
2,088(税込)
当日出荷
00609077AS4000-03-Rc3/8配管型インライン自由:1670 制御:1670
3,1751,798
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
00609086AS4000-04-Rc1/2配管型インライン自由:1670 制御:1670
3,1751,798
1,798
1,978(税込)
当日出荷
21085279AS900-14【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)Rc1 1/2配管型大容量インライン自由:57800 制御:60800
33,10029,900
1,898
アウトレット
2,088(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
00608447AS2200-02-Rc1/4直結型金属エルボ自由:460 制御:460
1,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
00608447AS2200-0211556072AS2200-02AS2200-02 標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2200-~) SMC 11556072標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2200-~)SMC1個
1,898
税込2,088
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00609077
2024-09-10
用途: 空気圧回路用
製造業

自社製装置の空気圧回路用に購入しました
短納期で入荷したので助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする