曜日別特売

エアシリンダCA2シリーズ(オートスイッチ付)

エアシリンダCA2シリーズ(オートスイッチ付) - SMCエアシリンダCA2シリーズ(オートスイッチ付) - SMCエアシリンダCA2シリーズ(オートスイッチ付) - SMCエアシリンダCA2シリーズ(オートスイッチ付) - SMCエアシリンダCA2シリーズ(オートスイッチ付) - SMCエアシリンダCA2シリーズ(オートスイッチ付) - SMCエアシリンダCA2シリーズ(オートスイッチ付) - SMC
チューブ内径(Φmm)63ストローク(mm)350内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06495501CDA2F63-350J-A54L複動片ロッド
43,180
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
06495517CDA2F63-350J-A54Z複動片ロッド
43,950
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
06495544CDA2F63-350J-Y59B複動片ロッド
41,750
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
06495553CDA2F63-350J-Y59BL複動片ロッド
42,410
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
06495562CDA2F63-350J-Z73複動片ロッド
39,550
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
06495571CDA2F63-350J-Z73L複動片ロッド
40,210
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
06495587CDA2F63-350J-Z73Z複動片ロッド
40,870
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
06495492CDA2F63-350J-A54-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
06495447CDA2F63-350-A54-
取扱い終了
返品不可
06495456CDA2F63-350-A54L-
取扱い終了
返品不可
06495465CDA2F63-350-A54Z-
取扱い終了
返品不可
06495474CDA2F63-350-J51-
取扱い終了
返品不可
06495483CDA2F63-350-J51L-
オープン
取扱い終了
返品不可
06495596CDA2F63-350-Y59B-
取扱い終了
返品不可
06495605CDA2F63-350-Y59BL-
取扱い終了
返品不可
06495614CDA2F63-350-Z73-
取扱い終了
返品不可
06495623CDA2F63-350-Z73L-
取扱い終了
返品不可
06495632CDA2F63-350-Z73Z-
取扱い終了
返品不可
06495526CDA2F63-350J-J51-
オープン
取扱い終了
返品不可
06495535CDA2F63-350J-J51L-
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06495492CDA2F63-350J-A5427303998CDA2F63-350JZ-A54CDA2F63-350J-A54 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27303998エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする