S&K(三興製作所)
2枚刃 ボールエンドミル ショート刃
刃数
2
シャンク径(Φmm)
6
ねじれ角(°)
30
ボールエンドミルR許容差(mm)
0~-0.03
内容量
1個
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
材質
ボール半径R(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03858032
FFB2T 0.5R
1
1
50
高コバルトハイス(SKH57)
0.5
¥
8,870
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
03858057
FFB2T 0.6R
1.2
1.5
50
高コバルトハイス(SKH57)
0.6
¥
9,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
03858075
FFB2T 0.7R
1.4
1.5
50
高コバルトハイス(SKH57)
0.7
¥
9,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
03858066
FFB2T 0.75R
1.5
3
50
高コバルトハイス(SKH57)
0.75
¥
8,870
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
03858093
FFB2T 0.8R
1.6
3
50
高コバルトハイス(SKH57)
0.8
¥
9,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
03858111
FFB2T 0.9R
1.8
3
50
高コバルトハイス(SKH57)
0.9
¥
9,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
03858023
FFB2T 0.55R
1.1
1.5
50
コバルトハイス HS-Co
0.55
¥
8,810
取扱い終了
03858041
FFB2T 0.65R
1.3
1.5
50
コバルトハイス HS-Co
0.65
¥
8,810
取扱い終了
03858084
FFB2T 0.85R
1.7
3
50
コバルトハイス HS-Co
0.85
¥
8,810
取扱い終了
03858102
FFB2T 0.95R
1.9
4
55
コバルトハイス HS-Co
0.95
¥
8,810
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください