S&K(三興製作所)
2枚刃 ボールエンドミル ショート刃
材質
コバルトハイス HS-Co
刃数
2
シャンク径(Φmm)
6
ねじれ角(°)
30
ボールエンドミルR許容差(mm)
0~-0.03
内容量
1個
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
ボール半径R(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03858741
FFB2T 2.0R
4
8
60
2
¥
6,930
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
03858547
FFB2T 2.1R
4.2
8
60
2.1
¥
10,060
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
03858565
FFB2T 2.2R
4.4
8
60
2.2
¥
10,060
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
03858556
FFB2T 2.25R
4.5
9
60
2.25
¥
6,930
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
03858583
FFB2T 2.3R
4.6
9
60
2.3
¥
10,060
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
03858601
FFB2T 2.4R
4.8
9
60
2.4
¥
10,060
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
03858626
FFB2T 2.5R
5
10
80
2.5
¥
6,930
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
03858644
FFB2T 2.6R
5.2
12
90
2.6
¥
10,060
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
03858662
FFB2T 2.7R
5.4
12
90
2.7
¥
10,060
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
03858653
FFB2T 2.75R
5.5
12
90
2.75
¥
6,930
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
03858687
FFB2T 2.8R
5.6
12
90
2.8
¥
10,060
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
03858705
FFB2T 2.9R
5.8
12
90
2.9
¥
10,060
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
03858522
FFB2T 2.05R
4.1
8
60
2.05
¥
6,920
取扱い終了
03858531
FFB2T 2.15R
4.3
8
60
2.15
¥
6,920
取扱い終了
03858574
FFB2T 2.35R
4.7
9
60
2.35
¥
6,920
取扱い終了
03858592
FFB2T 2.45R
4.9
10
80
2.45
¥
6,920
取扱い終了
03858617
FFB2T 2.55R
5.1
12
90
2.55
¥
6,920
取扱い終了
03858635
FFB2T 2.65R
5.3
12
90
2.65
¥
6,920
取扱い終了
03858671
FFB2T 2.85R
5.7
12
90
2.85
¥
6,920
取扱い終了
03858696
FFB2T 2.95R
5.9
12
90
2.95
¥
6,920
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください