S&K(三興製作所)
2枚刃 ボールエンドミル ショート刃
材質
コバルトハイス HS-Co
刃数
2
ねじれ角(°)
30
ボールエンドミルR許容差(mm)
0~-0.03
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
ボール半径R(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03858714
FFB2T 20.0R
40
60
220
32
20
¥
82,860
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
3日以内出荷
03858723
FFB2T 22.5R
45
70
240
42
22.5
¥
107,410
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
5日以内出荷
03858732
FFB2T 25.0R
50
70
240
42
25
¥
126,110
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください