S&K(三興製作所)
2枚刃 ボールエンドミル ショート刃
材質
コバルトハイス HS-Co
刃数
2
ねじれ角(°)
30
ボールエンドミルR許容差(mm)
0~-0.03
内容量
1個
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
ボール半径R(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03858942
FFB2T 3.0R
6
12
90
6
3
¥
6,930
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
03858775
FFB2T 3.1R
6.2
15
100
8
3.1
¥
11,720
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
03858793
FFB2T 3.2R
6.4
15
100
8
3.2
¥
11,720
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
03858784
FFB2T 3.25R
6.5
15
100
8
3.25
¥
8,070
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
03858811
FFB2T 3.3R
6.6
15
100
8
3.3
¥
11,720
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
03858836
FFB2T 3.4R
6.8
15
100
8
3.4
¥
11,720
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
03858854
FFB2T 3.5R
7
15
100
8
3.5
¥
8,070
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
03858872
FFB2T 3.6R
7.2
15
100
8
3.6
¥
11,720
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
03858897
FFB2T 3.7R
7.4
15
100
8
3.7
¥
11,720
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
03858915
FFB2T 3.8R
7.6
15
100
8
3.8
¥
11,720
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
03858933
FFB2T 3.9R
7.8
15
100
8
3.9
¥
11,720
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
03858757
FFB2T 3.05R
6.1
15
100
8
3.05
¥
8,050
取扱い終了
03858766
FFB2T 3.15R
6.3
15
100
8
3.15
¥
8,050
取扱い終了
03858802
FFB2T 3.35R
6.7
15
100
8
3.35
¥
8,050
取扱い終了
03858827
FFB2T 3.45R
6.9
15
100
8
3.45
¥
8,050
取扱い終了
03858845
FFB2T 3.55R
7.1
15
100
8
3.55
¥
8,050
取扱い終了
03858863
FFB2T 3.65R
7.3
15
100
8
3.65
¥
8,050
取扱い終了
03858881
FFB2T 3.75R
7.5
15
100
8
3.75
¥
5,950
取扱い終了
03858906
FFB2T 3.85R
7.7
15
100
8
3.85
¥
8,050
取扱い終了
03858924
FFB2T 3.95R
7.9
15
100
8
3.95
¥
8,050
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください