曜日別特売

2枚刃 ボールエンドミル ショート刃

2枚刃 ボールエンドミル ショート刃 - S&K(三興製作所)2枚刃 ボールエンドミル ショート刃 - S&K(三興製作所)
刃数2ねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03内容量1個
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03859064FFB2T 4.0R8.0151008高コバルトハイス(SKH57)
8,070
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
03858951FFB2T 4.1R8.22011010高コバルトハイス(SKH57)
13,980
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
03858976FFB2T 4.2R8.42011010高コバルトハイス(SKH57)
13,980
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
03858985FFB2T 4.3R8.62011010高コバルトハイス(SKH57)
13,980
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
03858994FFB2T 4.4R8.82011010高コバルトハイス(SKH57)
13,980
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
03859003FFB2T 4.5R92011010高コバルトハイス(SKH57)
9,660
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
03859012FFB2T 4.6R9.22011010高コバルトハイス(SKH57)
13,980
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
03859037FFB2T 4.7R9.42011010高コバルトハイス(SKH57)
13,980
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
03859046FFB2T 4.8R9.62011010高コバルトハイス(SKH57)
13,980
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
03859055FFB2T 4.9R9.82011010高コバルトハイス(SKH57)
13,980
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
03858967FFB2T 4.25R8.52011010コバルトハイス HS-Co
7,120
取扱い終了
03859021FFB2T 4.75R9.52011010コバルトハイス HS-Co
7,120
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする