S&K(三興製作所)
2枚刃 ボールエンドミル ショート刃
材質
コバルトハイス HS-Co
刃数
2
ねじれ角(°)
30
ボールエンドミルR許容差(mm)
0~-0.03
内容量
1個
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
ボール半径R(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03859107
FFB2T 5.0R
10
20
110
10
5
¥
9,660
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
03859082
FFB2T 5.5R
11
25
120
12
5.5
¥
11,560
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
03859073
FFB2T 5.25R
10.5
25
120
12
5.25
¥
11,510
取扱い終了
03859091
FFB2T 5.75R
11.5
25
120
12
5.75
¥
11,510
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください