S&K(三興製作所)
2枚刃 ボールエンドミル ショート刃
刃数
2
ねじれ角(°)
30
ボールエンドミルR許容差(mm)
0~-0.03
内容量
1個
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03859143
FFB2T 6.0R
12
25
120
12
高コバルトハイス(SKH57)
¥
11,560
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
03859125
FFB2T 6.5R
13
25
120
12
高コバルトハイス(SKH57)
¥
14,360
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
03859116
FFB2T 6.25R
12.5
25
120
12
コバルトハイス HS-Co
¥
14,270
取扱い終了
03859134
FFB2T 6.75R
13.5
30
150
16
コバルトハイス HS-Co
¥
14,270
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください