S&K(三興製作所)
2枚刃 ボールエンドミル ショート刃
刃数
2
全長(mm)
150
シャンク径(Φmm)
16
ねじれ角(°)
30
ボールエンドミルR許容差(mm)
0~-0.03
内容量
1個
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
材質
ボール半径R(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03859186
FFB2T 7.0R
14
30
高コバルトハイス(SKH57)
7
¥
14,360
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
03859161
FFB2T 7.5R
15
35
高コバルトハイス(SKH57)
7.5
¥
17,780
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
5日以内出荷
03859152
FFB2T 7.25R
14.5
35
コバルトハイス HS-Co
7.25
¥
17,660
取扱い終了
03859177
FFB2T 7.75R
15.5
35
コバルトハイス HS-Co
7.75
¥
17,660
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください