S&K(三興製作所)
2枚刃 ボールエンドミル ショート刃
刃数
2
全長(mm)
150
刃長(mm)
35
シャンク径(Φmm)
16
ねじれ角(°)
30
ボールエンドミルR許容差(mm)
0~-0.03
内容量
1個
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
材質
ボール半径R(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03859222
FFB2T 8.0R
16
高コバルトハイス(SKH57)
8
¥
17,780
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
03859204
FFB2T 8.5R
17
高コバルトハイス(SKH57)
8.5
¥
22,640
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
03859195
FFB2T 8.25R
16.5
コバルトハイス HS-Co
8.25
¥
20,470
取扱い終了
03859213
FFB2T 8.75R
17.5
コバルトハイス HS-Co
8.75
¥
20,470
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください